Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0132369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047293
EAN/GTIN:
     4017918997267
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47182*
€ 0,63182*
2 Tage
135
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47411*
€ 0,64411*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4982*
€ 0,6682*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49821*
€ 0,66821*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5097*
€ 0,6797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63182*
€ 0,75187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62182*
€ 0,73997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55182*
€ 0,65667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53182*
€ 0,63287
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47182*
€ 0,56147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,591* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3046401
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.