Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517I-15901330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048386
EAN/GTIN:
     4017918976293
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 690 V AC. Für 10 x 38 Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2. Einfache Brückbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
18 mm
Länge:
81 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,618*
€ 11,958*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,00911*
€ 12,38911*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 12,40*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,038*
€ 12,418*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,3805*
€ 12,8005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,958*
€ 14,23002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,258*
€ 13,39702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,618*
€ 11,44542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009299
ab € 24,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3009300
ab € 1,524*
Zubehör
Phoenix Contact
3009305
ab € 1,8834*
Zubehör
Phoenix Contact
3009367
ab € 64,09*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2678*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8218*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,60556*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.