Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3059126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3059126
EAN/GTIN:
     4046356500401
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 13 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
13 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,84*
€ 70,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,74*
€ 68,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,33*
€ 62,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 31,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.