Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060843
EAN/GTIN:
     4046356608176
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Schraubflansch, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
8.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
60 mm
Länge:
86.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,2344*
€ 2,7044*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3746*
€ 2,8746*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4854*
€ 2,9854*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5676*
€ 3,0448*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5749*
€ 3,1049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7044*
€ 3,21824
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2344*
€ 2,65894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.