Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Bananenstecker
>
Artikel
Teststecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-3069243
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3069243
EAN/GTIN:
4055626181974
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
phoenix contact büschelstecker
Die Prüfblöcke sind universell für Spannungs- und Stromwandler einsetzbar. Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher. Der robust ausgeführte Prüfstecker garantiert ein bedienerfreundliches Handlingund bietet Fixierungsmöglichkeiten für die anzuschließenden Prüfleitungen.
Weitere Informationen:
Stiftdurchmesser:
5.7 mm
Mit Anschlussschnur:
false
Anreihbar:
false
Verriegelbar:
false
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
bananenstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabelkabelschuh
Phoenix Contact
3240032
ab € 0,1098*
Zubehör
Gabelkabelschuh
Phoenix Contact
3240037
ab € 0,1072*
Zubehör
Gabelkabelschuh
Phoenix Contact
3240137
ab € 0,049*
Zubehör
Gabelkabelschuh
Phoenix Contact
3240142
ab € 0,0498*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Kurzschlussstecker
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,72*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1793*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2689*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Prüfsteckerbuchse
Phoenix Contact
3026405
ab € 0,449*
Zubehör
Prüfsteckerbuchse
Phoenix Contact
3026418
ab € 0,449*
Zubehör
Prüfsteckerbuchse
Phoenix Contact
3026421
ab € 0,449*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen