Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Prüfsteckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3069836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069836
EAN/GTIN:
     4055626065069
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs. Platzsparend durch kompakte, modular aufbaubare Prüfsteckleisten.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anreihbar:
false
Polzahl:
13
Rastermaß:
8.2 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 15,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3069057
ab € 2,109*
Zubehör
Phoenix Contact
3069884
ab € 38,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3069897
ab € 0,2054*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4799*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8727*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0685*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,374*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2992*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,6429*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.