Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3069983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069983
EAN/GTIN:
     4055626396071
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
phoenix contact büschelstecker
Einfach und zeitsparend durch funktionale Zusammenfassung von Schalthandlungen. Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs. Platzsparend durch versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen.
Weitere Informationen:
Mit Anschlussschnur:
false
Anreihbar:
false
Verriegelbar:
false
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 10,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3085*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,452*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,207*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2089*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3026971
ab € 4,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.