Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-72250883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3072340
EAN/GTIN:
     4055626176024
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
phoenix contact einlegebrücken
Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Länge: 24 mm, Breite: 55,4 mm, Polzahl: 4, Polbelegung: 1, 3, 5, 7, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
16.4 mm
Farbe:
grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,833*
€ 2,583*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90687*
€ 2,68687*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9832*
€ 2,7932*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9578*
€ 2,8069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,583*
€ 3,07377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,473*
€ 2,94287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,293*
€ 2,72867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,153*
€ 2,56207
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,833*
€ 2,18127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.