Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3190580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3190580
EAN/GTIN:
     4017918093419
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Modul-Stiftkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckergehäuse ICC geschoben, für Leiter von 1,5-2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
4 mm
Verpackungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 451,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1823383
ab € 0,2858*
Zubehör
Phoenix Contact
1823613
ab € 0,33951*
Zubehör
Phoenix Contact
1823846
ab € 0,2575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.