Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200027
EAN/GTIN:
     4017918093679
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment
Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09. Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
blau
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0106*
€ 0,0158*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0163*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01127*
€ 0,01657*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,0166*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01155*
€ 0,01715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.