Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3200881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200881
EAN/GTIN:
     4017918094430
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.