Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000038211 Herst.-Nr.: 3200917 EAN/GTIN: 4017918094461 |
| |
|
| | |
| Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Hülsenlänge: | 8 mm | Isoliert: | true | Isolationswerkstoff: | Polypropylen | Halogenfrei: | true | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | verzinnt | Für kurzschlussfeste Leitungen: | false | Mit Kennzeichnungsfahne: | false | Bandware: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,01045* | € 0,01445* | | | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0108* | € 0,0149* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,01094* | € 0,01514* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01097* | € 0,01517* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,01146* | € 0,01566* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|