Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3200975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200975
EAN/GTIN:
     4017918094522
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
grau
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 569,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.