Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3201364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201364
EAN/GTIN:
     4046356102971
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,25qmm
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 12,5 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
blau
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.