Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3201495
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201495
EAN/GTIN:
     4017918094997
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 35qmm isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse rot
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
rot
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.