Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3201589
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201589
EAN/GTIN:
     4017918126230
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse isoliert
In den wichtigsten Farbreihen bis 2,5 mm² erhältlich. Die Aderendhülsen als Bandware sind speziell für den Crimpautomaten CF 3000-2,5 entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
gelb
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.