Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201822
EAN/GTIN:
     4017918156916
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhuelse 120mm²
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
27 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4028*
€ 0,6128*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3933*
€ 0,6131*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4196*
€ 0,6396*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,42516*
€ 0,65516*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,437*
€ 0,667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4328*
€ 0,51503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.