Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3202504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202504
EAN/GTIN:
     4017918157203
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Isoliert:
false
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00932*
€ 0,01109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00918*
€ 0,01092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.