Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Aderendhülse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-3202591
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3202591
EAN/GTIN:
4017918165741
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
phoenix aderendhülsen
Die Aderendhülsen ohne Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Isoliert:
false
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crimpzange
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,27*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,75*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,71*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212034
ab € 120,20*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,62*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,14*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,33*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,92*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,66*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,50*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,19*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,34*
Zubehör
Presszange
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen