Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40048299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3203024
EAN/GTIN:
     4046356012973
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
gelb
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0297*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0207*
€ 0,0301*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02097*
€ 0,03047*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02145*
€ 0,03115*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 445,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 553,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.