Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206416
EAN/GTIN:
     4017918976033
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Geprüft für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
6.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
39.3 mm
Länge:
62.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7432*
€ 0,9732*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82182*
€ 1,07182*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,09*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8433*
€ 1,1033*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8868*
€ 1,1068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9732*
€ 1,15811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9232*
€ 1,09861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7432*
€ 0,88441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206568
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206209
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 23,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 23,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 24,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 24,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.