Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000038376 Herst.-Nr.: 3206449 EAN/GTIN: 4046356898553 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 102,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,306* | € 0,426* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3256* | € 0,4456* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,33845* | € 0,46845* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3519* | € 0,4819* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3445* | € 0,483* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|