Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3346739 Herst.-Nr.: 3208977 EAN/GTIN: 4046356498722 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 66,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | grau | Stärke: | 2.2 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,32* | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2768* | € 0,3668* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2808* | € 0,3708* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,28093* | € 0,37093* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2873* | € 0,3873* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|