Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000038629 Herst.-Nr.: 3210354 EAN/GTIN: 4046356942065 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 86 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 34,9 mm, Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | true | Ausführung Zwischenplatte: | false | Farbe: | orange | Stärke: | 0.8 mm | Rastbar: | false | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2822* | € 0,4022* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3002* | € 0,4302* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3246* | € 0,4646* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3206* | € 0,4685* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,32952* | € 0,46952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|