Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0014192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210608
EAN/GTIN:
     4055626004440
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 111,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 45,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
true
Ausführung Zwischenplatte:
false
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38617*
€ 0,53617*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3882*
€ 0,5382*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3971*
€ 0,5429*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4016*
€ 0,5516*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4075*
€ 0,5575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,53617*
€ 0,63804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51617*
€ 0,61424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45617*
€ 0,54284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44617*
€ 0,53094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38617*
€ 0,45954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,8085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.