Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038818
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212072
EAN/GTIN:
     4046356869782
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
48 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
68.3 mm
Länge:
120.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,80334*
€ 10,97334*
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,31667*
€ 11,67667*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,9974*
€ 12,6574*
13 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,9263*
€ 12,8143*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,1327*
€ 12,8527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,97334*
€ 13,05827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52334*
€ 12,52277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96334*
€ 11,85637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31334*
€ 11,08287
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80334*
€ 9,28597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,92002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,578*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,0469*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,0596*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0817*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2305*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2197*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0633*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8125*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3601*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.