| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-3212756 Herst.-Nr.: 3212756 EAN/GTIN: 4046356573511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen. Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 19.9 mm | Höhe: | 19.91 mm | Breite: | 10.3 mm | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Art der Verriegelung: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |