Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-75943394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212866
EAN/GTIN:
     4046356573634
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker.
Weitere Informationen:
Länge:
19.9 mm
Höhe:
19.91 mm
Breite:
48.99 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,237*
€ 1,747*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3364*
€ 1,8864*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3326*
€ 1,9022*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3563*
€ 1,9163*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,35649*
€ 1,91649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,747*
€ 2,07893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,707*
€ 2,03133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,577*
€ 1,87663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,517*
€ 1,80523
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3212028
ab € 0,6372*
Zubehör
Phoenix Contact
3210910
ab € 2,8876*
Zubehör
Phoenix Contact
3212031
ab € 0,4484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.