Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039067 Herst.-Nr.: 3214008 EAN/GTIN: 4046356627085 |
| |
|
| | |
| Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 69,4 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 48,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2318* | € 0,3118* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,27035* | € 0,36035* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,275* | € 0,365* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,2765* | € 0,3665* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,25* | € 0,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|