Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3215057
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3215057
EAN/GTIN:
     4046356903677
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 31 mm, Länge: 78,4 mm, Breite: 54,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
232 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Rastermaß:
31 mm
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,774*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55889*
€ 16,13508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50889*
€ 16,07558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,564*
€ 13,76116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,114*
€ 13,22566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,324*
€ 12,28556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,774*
€ 10,44106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.