Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240152
EAN/GTIN:
     4046356453691
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
phoenix contact flachsteckhülse
Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder. Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
false
Geeignet für Flachleiter:
false
Werkstoff:
sonstige
Isolation:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
true
Ölstopp/Mittelsteg:
false
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0551*
€ 0,0776*
100
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,0574*
€ 0,0809*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,05824*
€ 0,08204*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,05979*
€ 0,08429*
27 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0602*
€ 0,0848*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0551* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212050
ab € 186,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212725
ab € 175,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212048
ab € 142,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1406700
ab € 68,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.