Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240153
EAN/GTIN:
     4046356453707
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
phoenix contact flachsteckhülse
Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing. Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
false
Geeignet für Flachleiter:
false
Werkstoff:
sonstige
Isolation:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
true
Ölstopp/Mittelsteg:
false
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212048
ab € 142,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212050
ab € 187,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212725
ab € 177,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1406700
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.