Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039306
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240159
EAN/GTIN:
     4046356453769
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh 4 - 2,5 mm
Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder. Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
false
Geeignet für Flachleiter:
false
Werkstoff:
sonstige
Isolation:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
true
Ölstopp/Mittelsteg:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,092*
€ 0,1288*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0934*
€ 0,1308*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0959*
€ 0,1345*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09704*
€ 0,13604*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1015*
€ 0,1418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212050
ab € 187,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.