| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-3240166 Herst.-Nr.: 3240166 EAN/GTIN: 4046356457965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die in drei Varianten erhältlichen Dosenklemmen von Phoenix Contact ermöglichen durch die Push-in-Anschlusstechnik eine werkzeuglose Verdrahtung auf engstem Raum. Unterschiedliche Querschnitte können in einer Dosenklemme verdrahtet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Klemmstellen: | 8 | Nennquerschnitt: | 2.5 mm² | Kabeldurchmesser: | 0 mm | Farbe: | transparent | Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: | 0 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |