Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240169
EAN/GTIN:
     4046356457057
Suchbegriffe:
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 12pol
Der prismatische Klemmkörper garantiert eine einfache Leitereinführung, sodass auch Leiter ohne Aderendhülse sicher kontaktiert werden. Die hochwertigen Metallteile mit ihren korrosionsgeschützten Oberflächen sind im Gehäuse sicher fixiert.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
8.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
8.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
13 mm
Länge:
94.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,45*
€ 54,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,13*
€ 48,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.