Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039377
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240262
EAN/GTIN:
     4046356480833
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Die Kabelschellen dienen der Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,086*
€ 12,346*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,469*
€ 12,839*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,64226*
€ 12,99226*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,96927*
€ 13,31927*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,957*
€ 13,347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,346*
€ 14,69174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,666*
€ 13,88254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,086*
€ 12,00234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.