Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240288 Montage-Kit Grau
Phoenix Contact 3240288 Montage-Kit Grau
Artikel-Nr.:
     C1151-3240288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240288
EAN/GTIN:
     4046356470155
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, grau, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4122*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8806*
€ 6,99791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4522*
€ 6,48812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1722*
€ 6,15492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4122*
€ 5,25052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.