Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039429 Herst.-Nr.: 3240334 EAN/GTIN: 4046356508148 |
| |
|
| | |
| Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 80 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | false | Kriechstromfest: | false | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,367* | € 6,877* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,4331* | € 6,9932* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,59* | € 7,16* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,65972* | € 7,23972* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,831* | € 7,471* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|