Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240362
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240362
EAN/GTIN:
     4046356508476
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Schnelle und übergangslose Erstellung von T- und Kreuzverbindungen durch eine weitere Sollbruchstelle im Verdrahtungskanalboden. Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
3746 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 30,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,38*
€ 347,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,84*
€ 346,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,97*
€ 334,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,56*
€ 323,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,68*
€ 289,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240367
ab € 10,285*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0895*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.