Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240369 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240369 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240369 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039460
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240369
EAN/GTIN:
     4046356508544
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 25 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Farbe:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,26929*
€ 4,32929*
20 Tage
unbekannt
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3437*
€ 4,4833*
14
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,40572*
€ 4,50572*
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,44862*
€ 4,55862*
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,55358*
€ 4,69358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 4,32929*
€ 5,15186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17929*
€ 4,97336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86929*
€ 4,60446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26929*
€ 3,89046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 60,61006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.