Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240542
EAN/GTIN:
     4046356528122
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Passende Crimpzangen aus dem TOOL fox Werkzeugprogramm finden Sie im Katalog CLIPLINE Teil 2. Mit dem BLUEMARK beschriftbare Aderendhülsen.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
true
Bandware:
true
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 2.340.000 Stück
Mindestbestellmenge: 780 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 780 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 1560 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 3900 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 7800 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 15600 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2340000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212368
ab € 52,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 130,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 129,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.