Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240571
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240571
EAN/GTIN:
     4046356583145
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Länge: 2000 mm, Lochgröße: 5,2 mm x 18 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,6692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,58*
€ 331,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,59*
€ 327,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,55*
€ 316,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,55*
€ 310,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,73*
€ 287,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.