Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240590
EAN/GTIN:
     4046356630085
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
749 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,074*
  
Preis gilt ab 12.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 15,984*
€ 19,02096
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,354*
€ 18,27126
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 14,844*
€ 17,66436
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 14,354*
€ 17,08126
pro Paket
ab 12500 Pakete
€ 13,074*
€ 15,55806
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.