Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240594
EAN/GTIN:
     4046356630122
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
1155 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,6625*
€ 18,6925*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,3535*
€ 19,4735*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,61297*
€ 19,72297*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,1695*
€ 20,3295*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,2478*
€ 20,5278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,6925*
€ 22,24408
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,5825*
€ 22,11318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,1325*
€ 21,57768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,0325*
€ 20,26868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,6625*
€ 18,63838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 373,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.