Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240614 Montage-Kit Blau
Phoenix Contact 3240614 Montage-Kit Blau
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356630306
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240614
EAN/GTIN:
     4046356630306
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
true
Kriechstromfest:
false
Farbe:
blau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,2067*
€ 6,7555*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,335*
€ 6,895*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,557*
€ 7,177*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,796*
€ 7,466*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,9542*
€ 7,6542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,7555*
€ 8,03905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3567*
€ 7,56447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2067*
€ 6,19597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.