Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039554 Herst.-Nr.: 3240647 EAN/GTIN: 4046356629737 |
|
|
| | |
| Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 40 mm | Länge: | 2000 mm | Halogenfrei: | false | Kriechstromfest: | false | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 14 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,29* | € 3,18* | | | | | | | 21 Tage | | | 14 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,3416* | € 3,2861* | | | | | | | | 14 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,38429* | € 3,29429* | | | | | | | | 14 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,41449* | € 3,32449* | | | | | | | | 14 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,48715* | € 3,38715* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück | Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|