Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240648 Montage-Kit Weiß
Phoenix Contact 3240648 Montage-Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40564632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240648
EAN/GTIN:
     4046356629744
Deckel für Verdrahtungskanal, weiß, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Farbe:
weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,941*
€ 3,9546*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,015*
€ 4,005*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,141*
€ 4,171*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,18041*
€ 4,23041*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,278*
€ 4,358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9546*
€ 4,70597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,471*
€ 4,13049
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,941*
€ 3,49979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,546* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.