Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356625456
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240666
EAN/GTIN:
     4046356625456
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
Aderendhülsen in Bandform für die automatisierte Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0159*
19 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01129*
€ 0,01599*
2500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01169*
€ 0,01649*
2500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01194*
€ 0,01674*
23 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01224*
€ 0,01714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 39,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.