Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240677
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240677
EAN/GTIN:
     4046356638265
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
true
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 9.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
ab 9000000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.