Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240716
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240716
EAN/GTIN:
     4046356704328
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, mit Verschlussentriegelung, wiederlösbar, ideal geeignet für eine temporäre Befestigung
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
350 mm
Banddicke:
1.25 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
true
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.